曜日別特売
TBBZ001-サヤカン TBBZ001 フィブロックさや管用【壁床共用】 セキスイ 23714093

TBBZ001 フィブロックさや管用【壁床共用】

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23714093品番TBBZ001-サヤカン
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。
管に巻くだけで防火区画処理ができます。
用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。
国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。

用途壁・床共用テープ幅(mm)60テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.66幅(mm)60厚さ(mm)0.661巻長さ(m)2主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする