セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
PVC TS-45L 45°エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23714172
品番
TS-45L
参考基準価格(税別)
¥212
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
呼び径
20
呼び径(mm)
20
形状
45°エルボ
備考
Hの許容差は+5mm、-1mm
寸法H(mm)
82
規格
JIS
寸法t(mm)
3.5
寸法D(mm)
33
寸法Z(mm)
27
商品豆知識
配管工事を支える補助部材