セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
PVC TS-45L 45°エルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
75
呼び径(mm)
75
注文コード
23714233
品番
TS-45L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,102
この商品は
呼び径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
75
呼び径(mm)
75
形状
45°エルボ
備考
Hの許容差は+5mm、-1mm
寸法H(mm)
230
規格
AS
寸法t(mm)
8
寸法D(mm)
102
寸法Z(mm)
98
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23714233
TS-45L
34660211
TS45L
TS45°エルボ
セキスイ
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました