セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの パイプ
セキスイの 塩ビ管
VPパイプ 一般管 4000L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
50
呼び径(A)
50A
注文コード
23714294
品番
VP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで雅う抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
呼び径(mm)
50
外径D(Φmm)
60/許容差±0.2
長さL(mm)
4000±10
厚さt(mm)
(最小)4.1/許容差+0.8
近似内径(Φmm)
参考/51
参考質量(g/m)
1122
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
パイプ
厚さ(mm)
(最小)4.1/許容差+0.8
長さ(m)
4
呼び径(A)
50A
注意
※参考質量は規格の一部ではありません。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23714294
VP
16434188
VP504
VPパイプ(圧力配管・雑排水用)
セキスイ
1本
¥
4,798
税込
¥
5,278
注文コードが変更になりました