曜日別特売

VPWパイプ 水道管 4000L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷特別運賃翌々日出荷とは
外径D(Φmm)18.0/許容差(最大・最小)±0.20・(平均)0.2
18.0/許容差(最大・最小)±0.20・(平均)0.2
22.0/許容差(最大・最小)±0.20・(平均)0.2
23.0/許容差(最大・最小)±0.20・(平均)0.2
32.0/許容差(最大・最小)±0.20・(平均)0.2
38.0/許容差(最大・最小)±0.30・(平均)0.2
内容量1個注文コード23714328品番VPW
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
形状パイプ呼び径(A)13A厚さ(mm)2.5/許容差±0.20長さ(m)4呼び径(mm)13規格JIS外径D(Φmm)18.0/許容差(最大・最小)±0.20・(平均)0.2長さL(mm)4000/許容差+30、-10厚さt(mm)2.5/許容差±0.20参考質量(g/m)174
注意
※参考質量は、比重を1.43として計算したものであり、参考のため示すものであって、規格の一部ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする