セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
VU-CA 排水用キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
40A
呼び径(mm)
40
注文コード
23714513
品番
VU-CA
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
40A
呼び径(mm)
40
最高使用圧力(MPa)
無圧
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
キャップ
タイプ
VU
寸法L(mm)
22
使用流体
排水
寸法d1(mm)
48.5±0.3
寸法d2(mm)
47.5±0.3
注意
※本製品は射出成型品です。
※AS38規格外品です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材