画像準備中

PVC VU-DL 大口径 90°エルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23714565 品番 VU-DL-D
参考基準価格(税別)¥12,270 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
呼び径250 呼び径(mm)250 形状90°エルボ 備考Zの許容差は±2mm、Lは標準寸法 寸法L(mm)264 寸法d(mm)250 寸法t(mm)6.5 寸法D(mm)280 寸法l(mm)125 寸法Z(mm)139 寸法d1(mm)286.6 寸法d2(mm)265.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする