セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
PVC VU-DL 大口径 90°エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23714574
品番
VU-DL-D
参考基準価格(税別)
¥23,180
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
呼び径
300
呼び径(mm)
300
形状
90°エルボ
備考
Zの許容差は±2mm、Lは標準寸法
寸法L(mm)
305
寸法d(mm)
298
寸法t(mm)
7.5
寸法D(mm)
333
寸法l(mm)
140
寸法Z(mm)
165
寸法d1(mm)
319.8
寸法d2(mm)
316.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材