セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
PVC VU-DS 大口径 ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23714592
品番
VU-DS-D
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥5,817
販売価格(税別)
¥
5,288
バスケットに入れる
呼び径(A)
250A
呼び径(mm)
250
形状
ソケット
備考
Zの許容差は±2mm、Lは標準寸法
寸法L(mm)
270
寸法d(mm)
250
寸法t(mm)
6.5
寸法D(mm)
280
寸法l(mm)
125
寸法Z(mm)
6
寸法d1(mm)
286.6
寸法d2(mm)
265.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材