セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
VU-SS 排水用偏芯ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23714617
品番
VU-SS
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
100A
呼び径(mm)
100
形状
ソケット
備考
偏心量は管外径の1/2、AS38規格外品
寸法L(mm)
195
寸法Z(mm)
95
寸法m(mm)
57
商品豆知識
配管工事を支える補助部材