セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
VU-SS 排水用偏芯ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23714635
品番
VU-SS
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
呼び径(A)
75A
呼び径(mm)
75
形状
ソケット
備考
偏心量は管外径の1/2、AS38規格外品
寸法L(mm)
155
寸法Z(mm)
75
寸法m(mm)
55
商品豆知識
配管工事を支える補助部材