ビニール掃除口

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23714696 品番 NCO50N
参考基準価格(税別)¥341 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
呼び径50 形状掃除口 グレー タイプDV継手(ねじ式) 寸法L1(mm)26 寸法D1(mm)68 寸法D2(mm)51 寸法L2(mm)47.5 寸法L3(mm)29 締付トルク(N・m)5 呼び径(A)50 寸法D3(mm)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23714687
2023-03-07
用途:
DIY
サービス業

使い勝手も非常に良く、蓋が外れる仕組みがとても便利だと思います。

対象商品:
23714705
2022-03-31
用途:
水耕栽培用のパイプ組
合同会社ファーマーハウス 様 (不動産業)

近くのホームセンターには他メーカーの物しかなく、本製品が機密性が良いので購入しました。

対象商品:
23714705
2021-06-24
用途:
テニスボールの保圧ケース作成時
運輸・通信業

パッキンがしっかりとしており、密閉性において全く問題無く使えた。商品の品質は高い。

2人が参考にしています
対象商品:
23714705
2020-05-19
用途:
テニスボール内圧復元器用

本来の使用目的とは異なりますが、低圧力容器としての制度と強度を有しており、目的のものを低価格で自作する事が出来ました。非常に満足しています。

6人が参考にしています
対象商品:
23714696
2020-02-27
用途:
エアツールのドライヤーに利用
エムズスタイル 様

塩ビパイプなどを使い、エアツール用のドライヤーを自作しました。
当初、ホームセンターで購入した掃除口を使ったのですが、圧力で破損。
それに比較し、こちらは十分に耐えています。
まぁ、そもそも圧力用ではないので本来の用途とは違うのですが、丈夫だと思います。

対象商品:
23714696
2020-07-13
用途:
加工して使用

本来用途の排水の掃除口としてではなく、工作で使用。モノタロウさんは商品の写真が大体正しく、欲しい形状の商品が購入しやすくて、とても重宝してます。

対象商品:
23714653
2020-05-10
用途:
配管途中の清掃及び点検用に取り付け。
製造業

既製のソケットと同寸法なので、配管途中に簡単に取り付けが出来た。ネジ部もスムーズで点検時が楽にできそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
23714705
2020-02-11
用途:
硬式テニスのボール入れ(圧力保存するための)
教育・研究機関

シールが貼ってあって、非常にはがしにくく、除光液で何分もかかってはがしました。もっとはがしやすいシールをお願いしたいです。品物はしっかりしていると思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする