画像準備中

塩ビ接着剤 No.75S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード23714766 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,080
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途塩ビ管用接着剤 粘度(mPa・s[cP])150 性質低粘度速乾性=A 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※乾きやすいため、夏季や大口径管の接続はお避けください。
※「日本水道協会企画JWWA S 101水道用硬質塩化ビニル管の接着剤」に規定される材料・製造方法・組成とし、品質について自社にて試験を行い、規格に適合することを確認したものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする