セキスイ
セキスイの 配管関係
セキスイの 塩ビ接着剤
塩ビ接着剤 No.75S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(500g)
注文コード
23714775
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,550
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
塩ビ管用接着剤
粘度(mPa・s[cP])
150
性質
低粘度速乾性=A
危険等級
U
アズワン品番
64-8675-33
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※乾きやすいため、夏季や大口径管の接続はお避けください。
※「日本水道協会企画JWWA S 101水道用硬質塩化ビニル管の接着剤」に規定される材料・製造方法・組成とし、品質について自社にて試験を行い、規格に適合することを確認したものです。