1kg ドライフラワー用乾燥剤 シリカゲル 豊田化工 23715527

ドライフラワー用乾燥剤 シリカゲル

(23件のレビュー)
内容量1袋(1kg)注文コード23715527品番1kg
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

自然の花の色を鮮やかに、ドライフラワー作り用の乾燥剤・シリカゲルです。

用途ドライフラワー作りに成分シリカゲル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×90×215登録保証肥料登録なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23715527
2024-02-19
用途: ドライフラワー
卸売・小売業

ドライフラワーを作っている友人の勧めで購入しました。大きめのタッパーがちょうどふたつ分でした。
再利用もできるので重宝しそうです。

対象商品 : 23715527
2022-02-28
用途: ドライフラワー作製
農・林・水産業

とても重宝しています。これから暖かくなるのでお花(特にばら)が沢山咲きます。プリザーブドフラワーにするか、ドライフラワーにして楽しみます。このシリカゲルは粒子が細かいので、お花の形を壊さず、花の色も残せ楽しんでいます。

3が参考にしています
対象商品 : 23715527
2021-11-29
用途: ドライフラワーの作成
その他業種

初めてのドライフラワー作りに挑戦するにあたり、乾燥剤を探すのに各種サイトで調べました。目についたのが、細粒のドライフラワー用乾燥剤でした。何度でも再生使用ができ、、ごみ処理がが簡単です。土に戻しても環境を悪くすることがないので、安心して使用できます。

2が参考にしています
対象商品 : 23715527
2021-03-28
用途: ドライフラワー作り
サービス業

ドライフラワーを作るために購入しましたが、とても使いやすく、色も形も綺麗に仕上がりました。また、チャレンジしたいと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 23715527
2021-05-18
用途: ドライフラワー制作用
その他業種

立派な花束を頂いたので、ドライフラワーにしていつまでも楽しみたいとすぐに注文したら、早速届き、ドライにしました。簡単で、1週間も経たないうちに綺麗に出来上がり、シリコンゲルで固めて楽しもうと色々アイデアが膨らんでいます。

対象商品 : 23715527
2021-02-19
用途: ドライフラワー用
農・林・水産業

バラのドライフラワー用として購入しましたが、
花粉の乾燥にも使えて重宝しています。

対象商品 : 23715527
2020-06-01
用途: ドライフラワー作成
森羅万象合同会社その他業種

非常に質が良くて、ドライフラワーを作るのが快適になります。ちょっと砂つぶが細かすぎて、乾燥させたドライフラワーから剥がれない、また隙間に入ったままカサカサと出てこないことがあるので、粒がもう少しビーズ状で丸いものもあると、取り除くのが楽かなとも思います。ドライフラワーがとても色鮮やかにできるので、商品としては大満足です!

1が参考にしています
対象商品 : 23715527
2020-05-24
用途: お花の乾燥に使います。
農・林・水産業

一キロサイズなので使い勝手がとてもいいです。長く保存しても乾燥能力が落ちていません。一つだけ難点は使い残ったときチャックが締まりにくいです。コツをおぼえると楽に締まるようになりましたが、慣れるまで手間がかかりまして、改善の余地があると思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする