RCR-003 H@lello-kids うしろ子供のせ用ソフト風防レインカバー OGK技研 23715965

※使用例

H@lello-kids うしろ子供のせ用ソフト風防レインカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23715965 品番RCR-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

OGK技研製のうしろ子供のせ(RBCシリーズ)専用ソフト風防レインカバー
ヘッドレストの有無にかかわらず取り付け可能
レインカバー(上部)とシートカバー(下部)がジッパーによるセパレートタイプで乗せ降ろしがらくらく
レインカバー(上部)内のお子様が窮屈さを感じないように、しっかりとした補助芯材で空間を形成し、透明なビニール素材によってお子様の視界を奪うことなく雨や風からしっかりガード
レインカバー(上部)をはずして、くるくるっと巻いて前部のポケットに収納可能
レインカバー(上部)内のムレを防止するため、シートカバー(下部)に風抜き窓を採用
緊急時はレインカバー(上部)を後方からこじ開けることが可能 ※但し、ファスナーの破損に繋がる為、緊急時以外は行わないでください。
付属の専用袋に収納可能

付属品収納用専用袋 適合身長115cm以下のお子様、適応子供のせ:OGK技研製うしろ子供のせ(RBCシリーズ ※RBC-016DX、RBC-006Nには使えません。) 材質ポリエステル(透明部分:PVC) チャコールブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする