T4603 超強力両面テープ 粗面薄手 ニトムズ 23716385

T4603 超強力両面テープ 粗面薄手 ニトムズ 23716385 T4603 超強力両面テープ 粗面薄手 ニトムズ 23716385

超強力両面テープ 粗面薄手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)20 注文コード23716385 品番T4603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

凹凸面の貼り合わせに!
ベニヤなどの粗面にしっかり接着!
超強力両面テープ粗面用薄手
柔軟性、耐久性、耐熱性に優れたアクリルフォーム基材に、強靭な接着剤を使用しています。
素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性能を発揮します。
JIS規格(Z1541)超強力両面粘着テープ1種1号(構造用接合部)レベルに適合しています。

用途
凹凸面やザラザラ面への接着や補修に最適
ベニヤやブロックなど粗面への接着に
材質
基材:アクリルフォーム
粘着材:アクリル系
はくり紙:紙
グレー テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)4 テープ厚さ(mm)0.8 特性柔軟性、耐久性、耐熱性 主な用途粗面用 トラスコ品番497-8021 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)24 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱、粗面 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする