クサトローゼ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 23716394 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

散布され地面に落ちた「クサトローゼ」は、土壌中で速やかに分解され、水や炭酸ガスなどの自然物になります。
土壌を汚染することのない、環境にやさしい除草剤です。
国の厳しい審査にパスした、安全性の高い除草剤です。
国際機関の認定をうけた高い技術レベルの工場で生産、品質管理されています。
葉から雑草組織内にゆっくり浸透し、根まで枯らします。
その確実な効果で、ほとんどの雑草を退治!
また、枯らしたい雑草だけを枯らすため、庭木などへの影響はありません。
雑草の根も葉も枯らすため、長期間の防除効果があります。
ボトル1本で150坪面積の年間除草が可能です。

剤形液剤(原液) 適合場所公園、庭・植木周り、堤とう、駐車場、道路、公園・運動場、家周り、のり面等、鉄道 成分グリホサート41%(ラウンドアップ・マックスロードにも使用されている成分です) 使用方法水にうすめ、ジョウロや噴霧器などでカンタンに散布できます。雑草の表面がしっとり濡れる程度にムラなく散布するのがコツです。(ボタボタ落ちるような散布は効果が出ない場合があります) 性状液状 適合作物かんきつ、りんご、なし、小麦、きゃべつ、たまねぎ、水田作物、樹木等、公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等、林木、林地、放置竹林、野菜類 農林水産省登録第(号)21203 毒劇区分普通物 散布量【本剤の量】キャップ1杯(10ml)【水量】1L【散布する面積】6坪分(20m2)、【本剤の量】キャップ5杯(50ml)【水量】5L【散布する面積】30坪分(100m2)※ガンコな雑草の場合は、2倍量(水量1Lに本剤キャップ2杯)にして散布してください。 農耕地/非農耕地農耕地用
注意
※薬剤が眼に入らないように注意。
※眼に入った場合は水洗し、眼科医の手当てを受ける。(原液は刺激性)
※散布の際は、農業マスクや手袋、長ズボン、長袖の作業衣などを着用する。また、作業後は手足や顔などを石けんでよく洗い、うがいと洗眼をする。
※公園や堤とう等使用する場合は、 散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないように縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないように注意を払うこと。
※散布器具や容器の洗浄水及び残りの薬液は河川等に流さず空容器は放置せず、水洗後、環境に影響を与えないように適切に処理する。
※散布に用いた器具類は、使用後できるだけ早く水で十分洗い、他の用途に使用する場合の薬害の原因にならないよう注意する。
※水源地や養殖池に飛散や流入しないように十分注意する。
※魚毒性は通常の使用方法では問題ない。
※使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23716394
2021-05-05
用途:
庭の雑草除去
有限会社 松建工業 様 (建設業・工事業)

散布後すぐに効果は確認できないのですが、何日か経って気が付くと
雑草が明らかに枯れてきていました。どれほど持続するかが気になるところです。
希釈の仕方で効力が違ってくるのでしょう。

対象商品:
23716394
2020-09-12
用途:
庭や周辺の除草
電気・ガス・熱供給・水道業

効果がでるまで5日程度かかったので散布後しばらくは本当に草は枯れるのか疑問があった。しかし、庭木や花壇の花は枯らさず、薬剤を散布した所だけ除草されて効果は期待以上。匂いもないし使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする