曜日別特売
- 草枯らしMIC 三井化学アグロ 23716412

草枯らしMIC

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500mL)
内容量1本(500mL)注文コード23716412品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

雑草の葉にかけて根まで枯れる茎葉処理除草剤です。作物登録数が多く、多くの場面で使う事が出来ます。

剤形液剤(原液)適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、公園・運動場、家周り、畑、果樹園成分グリホサートイソプロピルアミン塩41.0%性状淡黄色澄明水溶性液体適合作物果樹類(かんきつ、パイナップルを除く)、豆類(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)、えだまめ、小麦、麦類、かんしょ、だいこん、はつかだいこん、キャベツ、とうがらし類、にんじん、ピーマン、ねぎ、たまねぎ、アスパラガス、オリーブ(葉)、きゅうり、しゃくやく、たらのき、トマト、なす、びわ、ほうれんそう、レタス、水田作物、移植水稲、直播水稲、さとうきび(春植え)、茶、牧草、樹木類、材木農林水産省登録第(号)22449毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用
注意
※本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
※使用の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼すること。
※公園、堤とう等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。
※使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管すること。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23716437
2021-05-07
用途: 庭の除草作業

木や花と少し距離を置いて散布していますが、悪い影響もなく雑草を取ってくれてとても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする