YBG-75(SL) ベッドガード YAMAZEN(山善) 23716464 YBG-75(SL) ベッドガード YAMAZEN(山善) 23716464 YBG-75(SL) ベッドガード YAMAZEN(山善) 23716464 YBG-75(SL) ベッドガード YAMAZEN(山善) 23716464 YBG-75(SL) ベッドガード YAMAZEN(山善) 23716464 YBG-75(SL) ベッドガード YAMAZEN(山善) 23716464

ベッドガード

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23716464 品番YBG-75(SL)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

マットのずれ防止。取り付け簡単マットと床面の間に差し込むだけ

用途ベッドフェンス、落下防止フェンス、布団ずれ防止フェンス、サイドガードとして。 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×505×360

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23716464
2025-11-17
用途:
介護ベット
製造業

滑るので固定するのにちょっとした工夫がいる。パイプを触るとグラグラするので付け根に補強が欲しい。

対象商品:
23716464
2024-02-01
用途:
ベット 転倒防止に使用
大健 様

簡単にベットマットレス下に差し込み使用できるものを探していました。簡単に設置でき、転倒防止に有効な商品です。

対象商品:
23716464
2023-06-05
用途:
介護用ベッドに使っています

介護用ベッドをリースしているのですが最初は介護用ではなく自分が落ちないために使っていたのですが、リースベッドに使ってみたらぴったりあったので、お金の節約のために今では使っています。介護人としてはベッドから落ちられるのが1番怖いので、マジックテープなどで固定して取れないようにして使っています。充分使えます。

対象商品:
23716464
2023-04-14
用途:
80歳の父親のベットのかけ布団のずり落ち防止
株式会社小原工務店 様 (建設業・工事業)

すこすこ動くように思います。マットレスの下に挟む部分に滑り止めのようなのがあればいいと思います。

2024-10-18
用途:
水平方向の板がくるくる回ってしまう。
書肆ベルク 様 (卸売・小売業)

マットレスの下に挿入する板状の金属がパイプの底面にネジ一つだけで固定してあるので、これがクルクルと左右に動いてしまいます。ネジをどんなにきつく締めてもすぐ緩んでしまいます。そのため、ガードの役を果たさなくなってしまうことが頻繁にあり、とうとう使用をやめてしまいました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え、改善を検討いたします。

対象商品:
23716464
2022-04-20
用途:
ベットの足元の布団落下防止用

ベットの足元に使用していますがベットと布団の間に挟んでもすぐずれて布団がずれます。L部分の金具に穴をあけてベットに固定しました。 ずれないので布団もずれずに快適です。

1人が参考にしています
対象商品:
23716464
2020-02-23
用途:
身内の介護用品
その他業種

身内の転倒落下防止の為、購入いたしました。以前、この手の製品の製造業務に従事していたこともあり、「値段からして大丈夫?」という不安も多少ありましたが、意外や意外…。
本当にしっかりしています。私、本人も安心して、夜眠れます。

対象商品:
23716464
2019-11-09
用途:
介護用ベッドの布団、身体の落下防止用に追加取り付け

既設の電動ベッドに2セットを設置しましたが、脚部が可動ベッドに不都合のため、脚部取り付け方法を改造して設置し、重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする