立ち上がり補助手すり

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23716473 品番KRT-80(DBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途移動式立ち上り手すり、玄関手すり、寝室用手すり、トイレ用手すりとして。 材質アルミニウム 質量(kg)1.5 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)525×400×810

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23716473 KRT-80(DBR) 68993322 KRT-80(DBR)KD 立ち上がり補助手すり YAMAZEN(山善) 立ち上がり補助手すり YAMAZEN(山善) 1台 9,698 税込10,668 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23716473
2020-05-02
用途:
自分の為
製造業

必要に迫られ購入するのに納期が遅すぎる。
何とかならないかな?

1人が参考にしています
対象商品:
23716473
2019-06-25
用途:
立ちあがり時
日本防災合同会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

とにかく軽いが第一印象でした。父の立ちあがり用に購入しましたが、あまりの軽さに母は杖代わりに使用しています。それでいてしっかり頑丈に作られており、とても良い買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
23716473
2018-04-21
用途:
座位からの立ち上がり時と、玄関の手すり代わりに使用しています。
農・林・水産業

膝が悪いので四苦八苦して立ち上がっていましたが、座位からの立ち上がり時にこれにつかまると楽に立ち上がれます。握るところが3か所あるのも助かります。就寝前には玄関に置きます。玄関の上がり框の高さが43cmあるので、何かにつかまらないと下りるのが怖かったのですがこれを手すり代わりに使い始めてから楽になりました。ただ、力のかけ具合でちょっと不安定に感じるときもありますが、全体としては大変満足しています。

対象商品:
23716473
2017-09-28
用途:
寝床から起きる時使用
金融・保険業

普段ベットでなく 布団を敷いて寝ている爲 老齢の私には立ち上がる補助器具として欠かせません。他の籐製品等と比べて大変安価ですでもあり、アルミと床また手で持つ部分には全て緩衝材が付いており畳にもキヅがつきにくく大変気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする