YS-1002 コンフォート シャワースツール YAMAZEN(山善) 23716552 YS-1002 コンフォート シャワースツール YAMAZEN(山善) 23716552 YS-1002 コンフォート シャワースツール YAMAZEN(山善) 23716552 YS-1002 コンフォート シャワースツール YAMAZEN(山善) 23716552 YS-1002 コンフォート シャワースツール YAMAZEN(山善) 23716552 YS-1002 コンフォート シャワースツール YAMAZEN(山善) 23716552

コンフォート シャワースツール

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23716552 品番YS-1002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高さ3段階で調節できる半身浴チェアです。
座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔。
脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用。
座部に使い心地のよいクッションマット付き。
シャワーチェアとしても使用可能です。

用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。 材質フレーム:金属(アルミニウム)、座部:ポリエチレン 質量(kg)1.5 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×345×220〜270
取扱説明書:(0.18MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23716552
2023-01-11
用途:
浴室
サービス業

座っての安定感がとてもよい。高齢の母が使用していても安心できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする