※使用例

WYZ-55(DBR) 立ち上がりラクラク座椅子 YAMAZEN(山善) 23716604 WYZ-55(DBR) 立ち上がりラクラク座椅子 YAMAZEN(山善) 23716604 WYZ-55(DBR) 立ち上がりラクラク座椅子 YAMAZEN(山善) 23716604 WYZ-55(DBR) 立ち上がりラクラク座椅子 YAMAZEN(山善) 23716604 WYZ-55(DBR) 立ち上がりラクラク座椅子 YAMAZEN(山善) 23716604

立ち上がりラクラク座椅子

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23716604 品番WYZ-55(DBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

立ち上がりやすい高さに設計された優しい座椅子。背もたれがカーブして腰にフィットする。

用途足腰が弱った方、ご年配の方に。コンパクト座いす、一人掛けソファ、フロアチェア、座イスとして。 材質積層材、ウレタンフォーム 質量(kg)6 座面高さ(mm)200/240/280・3段階 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)450×380 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)560×445×445
取扱説明書:(0.84MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23716604
2019-06-26
用途:
ちょっと腰かけて話を聞く

ちょうどよい高さ。手すりがあり、立ち上がりやすい。しっかりしていて、安定している。これなら、仏壇の前での祈りなどにも、きっと良いに違いない。

対象商品:
23716604
2018-12-29
用途:
和室に使用

子供から大人までの高さ調整が出来るので大変重宝してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする