UB-2 フリースクッションシュラフ75×190cm CAPTAIN STAG 23721328 UB-2 フリースクッションシュラフ75×190cm CAPTAIN STAG 23721328 UB-2 フリースクッションシュラフ75×190cm CAPTAIN STAG 23721328

フリースクッションシュラフ75×190cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23721328 品番UB-2
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

素材は肌触りがよく軽くて暖かいポリエステルフリースを使用
収納時はクッションとして、シュラフ使用時にはタオルなどをつめてマクラとしても使用できます。
同タイプのシュラフを2枚使用して連結することで、ダブルサイズとして使用することも可能。
ファスナーは上下から開閉するので、少し暑い時は足元のファスナーを開けば温度調節が可能です。

材質ポリエステル100% 質量(g)約780 寸法(幅W×長さL)(cm)75×190 収納時寸法(cm)W40×D30×H10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする