CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 避難用品
CAPTAIN STAGの 寝袋・毛布
洗エルシュラフ600
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23721346
品番
UB-4
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ウルトラファインファイバー使用。
軽くてやわらかい・優れたあたたかさ・耐久性に優れている。
丸洗い可能なので大型洗濯機で洗濯ができ清潔に保管できます。
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(マイクロファイバー)、中綿:ポリエステル100%(ウルトラファインファイバー)600g
質量(g)
約900
使用温度(℃)
約15℃〜(目安)
寸法(幅W×長さL)(cm)
75×175
収納時寸法(cm)
Φ20×H38