UB-5 洗エルシュラフ CAPTAIN STAG 23721355 UB-5 洗エルシュラフ CAPTAIN STAG 23721355

洗エルシュラフ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×長さL)(cm)75×185 注文コード23721355 品番UB-5
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

ウルトラファインファイバー使用。
軽くてやわらかい・優れたあたたかさ・耐久性に優れている。
丸洗い可能なので大型洗濯機で洗濯ができ清潔に保管できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(マイクロファイバー)、中綿:ポリエステル100%(ウルトラファインファイバー)800g 質量(g)約1100 使用温度(℃)約12℃〜(目安) 寸法(幅W×長さL)(cm)75×185 収納時寸法(cm)Φ22×H38

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:603
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23721364
2022-02-25
用途:
ドライバーの車中泊用

長距離輸送のドライバーの車中泊用に購入しました。
トラックのベッドは細長く寝袋が重宝しています。
洗うことができ、衛生面でもいい商品だと思います。

対象商品:
23721364
2019-12-12
用途:
寝具として日常的に使用。
教育・研究機関

・高齢者の寝具として、6〜9月の暖・暑期は敷き布団の上 で。寒期には、毛布代わりに使用。
・欲を言えば、下半身部分に、弱くてもいいので、電気毛布 のような暖房装置が埋め込まれているとよいと思う。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする