曜日別特売
UB-6 洗エルシュラフ CAPTAIN STAG 23721364

 

UB-6 洗エルシュラフ CAPTAIN STAG 23721364
UB-6 洗エルシュラフ CAPTAIN STAG 23721364

洗エルシュラフ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法(幅W×長さL)(cm)80×190注文コード23721364品番UB-6
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ウルトラファインファイバー使用。
軽くてやわらかい・優れたあたたかさ・耐久性に優れている。
丸洗い可能なので大型洗濯機で洗濯ができ清潔に保管できます。

材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(マイクロファイバー)、中綿:ポリエステル100%(ウルトラファインファイバー)800g質量(g)約1400使用温度(℃)約10℃~(目安)寸法(幅W×長さL)(cm)80×190収納時寸法(cm)Φ24×H40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23721364
2022-02-25
用途: ドライバーの車中泊用

長距離輸送のドライバーの車中泊用に購入しました。
トラックのベッドは細長く寝袋が重宝しています。
洗うことができ、衛生面でもいい商品だと思います。

対象商品 : 23721364
2019-12-12
用途: 寝具として日常的に使用。
教育・研究機関

・高齢者の寝具として、6~9月の暖・暑期は敷き布団の上 で。寒期には、毛布代わりに使用。
・欲を言えば、下半身部分に、弱くてもいいので、電気毛布 のような暖房装置が埋め込まれているとよいと思う。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする