CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 避難用品
CAPTAIN STAGの 寝袋・毛布
グランデ 封筒型シュラフ1400 ピロー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23721443
品番
M-3471
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ファスナーは上下から開閉できますので、少し暑い時などは足元のファスナーを開けば温度調節が可能です。
ファスナーで連結することでダブルとして使えます。
材質
表地:ポリエステル65%・綿35%、裏地:綿100%(フランネル)、中綿:ポリエステル100%(ホローファイバー)1.4kg、ピロー:綿100%(フランネル)、中綿:ポリエステル(ホローファイバー)150g
質量(g)
約2400
使用温度(℃)
約5℃〜(目安)
寸法(幅W×長さL)(cm)
80×190
収納時寸法(cm)
Φ28×H42