M-3414 キングサイズシュラフ100×200cm CAPTAIN STAG 23721452 M-3414 キングサイズシュラフ100×200cm CAPTAIN STAG 23721452

キングサイズシュラフ100×200cm

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23721452 品番M-3414
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ファスナーは上下から開閉できますので、少し暑い時などは足元のファスナーを開けば温度調節が可能です。
ファスナーで連結することでダブルとして使えます。

材質表地:綿100%、裏地:綿100%(フランネル)、中綿:ポリエステル100%(ホローファイバー)1.4kg、収納袋:ポリエステル100% 質量(g)約2600 使用温度(℃)約5℃〜(目安) 寸法(幅W×長さL)(cm)100×200 収納時寸法(cm)Φ30×H52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
残業
不動産業

サイズも思ったより大きく実に暖かい 厚さも程よく厚みもあり
ダブルファスナーなので熱くなったら足もだて良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする