CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 避難用品
CAPTAIN STAGの 寝袋・毛布
ウォッシャブルシュラフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23721477
品番
M-3437
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
裏地が「外せて洗えるので、より清潔に保てます。
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:綿100%(フランネル)、中綿:ポリエステル100%(ホローファイバー)1200g
質量(g)
約2000
使用温度(℃)
約5℃〜(目安)
寸法(幅W×長さL)(cm)
85×190
収納時寸法(cm)
Φ24×H42