CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 避難用品
CAPTAIN STAGの 寝袋・毛布
フェレール 封筒型シュラフ1200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23721486
品番
M-3475
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ファスナーで連結することでダブルとして使えます。
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:綿100%、中綿:ポリエステル100%(ホローファイバー)450g
質量(g)
約1700
使用温度(℃)
約7℃〜(目安)
寸法(幅W×長さL)(cm)
85×190
収納時寸法(cm)
Φ20×H38