CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 避難用品
CAPTAIN STAGの 寝袋・毛布
3ピースシュラフ1200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23721495
品番
M-3445
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
暑い時には、襟元や足元を開いて使用できます。
フルジッパー使用なので、広げればダブルサイズになります。
材質
表地・裏地・収納バッグ:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル(ホローファイバー)1200g、附属品/収納バッグ:ポリエステル
質量(g)
約1900
使用温度(℃)
約7℃〜(目安)
寸法(幅W×長さL)(cm)
80×190
収納時寸法(cm)
Φ25×H41