CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 避難用品
CAPTAIN STAGの 寝袋・毛布
ブラッカ 封筒型シュラフ1000
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23721504
品番
M-3474
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
使い方自由自在!暑い時には、襟元や足元を開いて使用できます。
中敷きは枕として使用できます。
フルジッパー使用なので、広げればダブルサイズになります。
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%(マイクロファイバー)、中綿:ポリエステル(ホローファイバー)1000g
質量(g)
約1900
使用温度(℃)
約10℃〜(目安)
寸法(幅W×長さL)(cm)
80×190
収納時寸法(cm)
Φ22×H41