CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 避難用品
CAPTAIN STAGの 寝袋・毛布
スーパーコンパクトシュラフ200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23721547
品番
M-3472
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
コンプレッションバッグでより小さく収納可能。
ファスナーで2枚を連結することで、ダブルとして使用できます
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル(マイクロファイバー)200g
質量(g)
約780
使用温度(℃)
約12℃〜(目安)
寸法(幅W×長さL)(cm)
80×190
収納時寸法(cm)
Φ14×H22