CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 避難用品
CAPTAIN STAGの 寝袋・毛布
アクティブシュラフ 600
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23721556
品番
M-3439
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
肩口からの放熱と冷気をカットするショルダーチューブ
材質
表地:ポリエステル(リップストップ)100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(ホローファイバー)600g
質量(g)
約1100
使用温度(℃)
約15℃〜(目安)
寸法(幅W×長さL)(cm)
80×210
収納時寸法(cm)
Φ22×H40