CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 避難用品
CAPTAIN STAGの 寝袋・毛布
エクスギア フリースラップシュラフ1200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23721583
品番
UB-1
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
インナーに装備したフリースブランケットの使い方で3シーズン快適に睡眠できます。
暖かいシーズンはシュラフを広げ、フリースを上掛けにすることで、大人2人、子供1人の使用にピッタリ
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:ポルエステル100%(マイクロファイバー)、ブランケット:ポリエステル100%(フリース)、中綿:ポリエステル100%(ホローファーバー)1200g
質量(g)
約2400
使用温度(℃)
約5℃〜(目安)
寸法(幅W×長さL)(cm)
90×200
収納時寸法(cm)
Φ30×H47