モアマン プロフィバケット22L

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23721933 品番M19171
参考基準価格(税別)¥6,880 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

丈夫なプラスチックを使用
内側に便利な目盛付

容量(L)22 材質プラスチック 寸法(mm)490×240×240 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23721933
2022-05-20
用途:
ガラス清掃時
オフィスエー 様 (サービス業)

バケツにしてはかなり高額ですが、45cmのシャンパーがまっすぐ入るのは便利だと思い、意を決して購入しました。
使用感ですが、やはり長いシャンパーがすっきり入りますし、絞るときに水が垂れにくくなったので良い品物だと思います。
ただ満水時で22Lということもあり、6割くらいの水量でも死ぬほど重いです(汗)別売りのキャスターもつけた方がいいのか…でも平地じゃないところで転がっていくのも怖いし…と今のところまだベストな活用法を模索中です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする