画像準備中

クリーナーキャブ

(97件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(420mL×2本) 注文コード23722028 品番3022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,480
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤
不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。
金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。

用途
自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。
金属パーツの洗浄。
成分MEK、トルエン、キシレン、IPA 寸法(mm)200×Φ66 質量(g)460 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 97
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
バイクのキャブ清掃に
サービス業

昔からコレです。泡タイプや他も試しましたが、一番気に入っています。
こびり付いたステッカー糊等も結構簡単に溶けます。
甘ったるいシンナーっぽい臭いが強烈ですので注意。

2025-12-08
用途:
農機具のメンテナンス
なごくま接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

数年使用しなかった農機具のメンテナンスに効果抜群です。

1人が参考にしています
2025-04-05
用途:
早速使用してみました

暫く使用していなかった刈払い機のキャブレターの調子が悪く(吹き上がりが良くない!!)雑草の整理が出来ませんでした。今回クリーナーキャブを購入しキャブレター各部に何回か噴霧してエアブローして掃除してみました。少し時間を空けて再度噴霧して復活しました。キャブレターを全バラシせずに助かりました。

対象商品:
05489522
2025-06-28
用途:
キャブレターのO/H
自動車・二輪車・自転車関連業

CRC以外のキャブクリーナーを知らないので無くなり次第購入してます。
溶剤が強烈なので使用頻度が少ないと缶スプレーのシールが逝きます。

2人が参考にしています
対象商品:
05489522
2025-04-03
用途:
発電機OH
有限会社平井電設 様

緑のスライムを気持ち良く溶かしてくれてキャブ整備の必要アイテムです。

2025-02-11
用途:
しつこい汚れ落とし

キャブだけでなく、古くなったステッカーやテープ跡もきれいに落ちます。
香りもたいへん良い香りです。

対象商品:
05489522
2024-11-08
用途:
キャブレターのメンテナンス
農・林・水産業

こちらはリピートします
場所や汚れによって使い分けしてます
ゴムやプラスチック製品が溶ける事があるので注意が必要です
キャブのジェットをつけ置きしたらピカピカになりました

1人が参考にしています
対象商品:
05489522
2024-04-17
用途:
刈払い機のキャブレーターの清掃に使用
農・林・水産業

農村部で生活しているため近くに当商品を購入することができないため日頃、モノタロウを通販で利用しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする