のらスタイル ヤッケパンツ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 23722536 品番 NS-350
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

軽くて風を通しにくい高密度ポリエステル使用。
底が深いポケットなのでどんなに動いても物が落ちにくい収納バツグン!
裾がハーフゴムなので前はパンツ、後ろはモンペ風のシルエット!しかも曲げ伸ばしの際のずり上がりが少ない。
軽撥水加工を施しているので少々の水分も弾き霧雨泥汚れに活躍します。

ネイビー サイズL 材質ポリエステル100% 用途農業・家庭菜園・ガーデニング・アウトドア 胸囲(cm)69〜77 ウエスト(cm)92〜100 適応身長(cm)155〜165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする