のらスタイル フリフリ農園フード

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 23722755 品番 NS-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

生地が軽いので被っても疲れにくく涼しい!
ひさしの深さは通常より大きめの約12cmを採用横からの陽射しもしっかり遮ります。
風通しのよいメッシュ地でムレにくい
フリルの日よけが愛らしい!

ブラック 特性通気性 用途農業・家庭菜園・ガーデニング・アウトドア・家事全般・清掃作業 材質ポリエステル100% サイズ(cm)58〜60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23722764
2021-07-18
用途:
畑作業
その他業種

今まで日よけに首にタオルを巻いていたのですが、このフードのおかげで巻かなくてもよくなり重宝しております。フリルがついているので娘にも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする