のらスタイル アグリスニーカー

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 23727856 品番 NS-700
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

素材はキャンパス生地を使用、しっかり丈夫!
靴紐のかわりにリング状のゴムが甲部に優しいフィット感を!!
土が詰まらないロール底
スクエア型の甲部のゴムで優しくフィット

サイズ(cm)23 ブラウン 用途農業・家庭菜園・ガーデニング・アウトドア 材質綿キャンパス 形状ミドルカット 種類作業靴 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23727987
2024-04-23
用途:
野良作業用

けっこうしっかりした作り。問題なく使え、役立ちました。満足しています。

対象商品:
23727987
2020-07-17
用途:
農作業で
農・林・水産業

柔らかい素材で疲れにくい。着脱もマジックテープで履きやすい。なんと言ってもゴミが入りにくのが良かったです。

対象商品:
23727987
2018-06-08
用途:
農作業
大櫛畜産 様 (農・林・水産業)

とても履き心地よく仕事中泥が靴の中に入らないのがとても良いですデザインも今風なのが嬉しい

対象商品:
23727847
2017-08-13
用途:
農作業
農・林・水産業

商品の注文から一月ほど待たされて納品。
商品自体は足口が広くて履きやすく、大変満足している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする