NS-700 のらスタイル アグリスニーカー ユニワールド 23727996

のらスタイル アグリスニーカー

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)24
グリーン
内容量1足注文コード23727996品番NS-700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

素材はキャンパス生地を使用、しっかり丈夫!
靴紐のかわりにリング状のゴムが甲部に優しいフィット感を!!
土が詰まらないロール底
スクエア型の甲部のゴムで優しくフィット

用途農業・家庭菜園・ガーデニング・アウトドアサイズ(cm)24グリーン材質綿キャンパス形状ミドルカット種類作業靴靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23727987
2024-04-23
用途: 野良作業用

けっこうしっかりした作り。問題なく使え、役立ちました。満足しています。

対象商品 : 23727987
2020-07-17
用途: 農作業で
農・林・水産業

柔らかい素材で疲れにくい。着脱もマジックテープで履きやすい。なんと言ってもゴミが入りにくのが良かったです。

対象商品 : 23727987
2018-06-08
用途: 農作業
大櫛畜産農・林・水産業

とても履き心地よく仕事中泥が靴の中に入らないのがとても良いですデザインも今風なのが嬉しい

対象商品 : 23727847
2017-08-13
用途: 農作業
農・林・水産業

商品の注文から一月ほど待たされて納品。
商品自体は足口が広くて履きやすく、大変満足している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする