PZ-721 シングルセパレートソケット 槌屋ヤック 23728416 PZ-721 シングルセパレートソケット 槌屋ヤック 23728416 PZ-721 シングルセパレートソケット 槌屋ヤック 23728416 PZ-721 シングルセパレートソケット 槌屋ヤック 23728416

シングルセパレートソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23728416 品番PZ-721
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

両面テープ貼り付け。
10Aヒューズ付き。
通電モニターランプ付き
レッド光
DC12V・DC24V共用

ブラック 仕様通電モニターランプ付き、レッド光 適合DC12V/24V共用 コード長さ(m)2 最大電流(A)約7A

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:615

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23728416
2018-12-04
用途:
パトライトの延長コード
株式会社高田重建 様

以前にも購入しているが取り付ける台数が増えたので再び購入した。

対象商品:
23728416
2017-12-11
用途:
ドラレコを使う際に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

ドラレコを後部へ取り付ける際に使用。
ドラレコだけだとケーブルが付かないのでとても役に立った。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする