PZ-736 リングライトソケット ツインセパレート 槌屋ヤック 23728434 PZ-736 リングライトソケット ツインセパレート 槌屋ヤック 23728434 PZ-736 リングライトソケット ツインセパレート 槌屋ヤック 23728434 PZ-736 リングライトソケット ツインセパレート 槌屋ヤック 23728434 PZ-736 リングライトソケット ツインセパレート 槌屋ヤック 23728434

リングライトソケット ツインセパレート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23728434 品番PZ-736
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

2種類の電装品が使える。
コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。
両面テープ貼り付け。

仕様通電モニターランプ付 電圧(V)DC12 コード長さ(m)約1 出力電流(A)最大許容約7 ヒューズ10A 光色ブルー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:615

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23728434
2023-07-16
用途:
乗用車

リングライトで電源が来てる来てないかわかるので良い。数回使用したが問題なし。

対象商品:
23728434
2022-09-06
用途:
シガー電源分岐

1つのシガー電源を簡単手軽に2つにできます。コスパ良いです。LEDが青く光ります。パッケージの説明によると、本製品では、シガープラグが使えないようです。

対象商品:
23728434
2021-01-26
用途:
車用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターより安価です。
これからも購入させていただきます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする