番号札 無地

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 23729064 品番 BF-41-PK
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

用途が広がる黒色登場!
お店やホテル・旅館等で何かと重宝する番号札です。

取付け方法吊り下げ 材質スチロール サイズ 穴径(Φmm)4 トラスコ品番791-9751 質量(g)110.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×46×2.5 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23729003
2024-06-19
用途:
整理用
サービス業

他の商品は数量が少ないものが多く高め。こちらの商品は、安くて物もしっかりしていて本当に助かります。

対象商品:
23728967
2023-11-25
用途:
機械のメンテナンス
株式会社テラダ 様 (製造業)

同型機械の識別のための購入しました。無地とは言え発色がいいので、見た目で違いがすぐに分かるようになりました。

対象商品:
23729046
2022-11-11
用途:
販売ラッピング待ち番号札
PG 様 (サービス業)

大きすぎず、手渡ししやすい。このサイズ薄さは気に入りました。

対象商品:
23729046
2021-12-06
用途:
商品の伝票代わり

ホワイトボード用のペンで更に字を書いて使用していますが、字が時間が経つと消えにくい除光液で消すと艶が消えます。低価格なのでしょうがないですね。

1人が参考にしています
対象商品:
23729003
2021-01-05
用途:
小物類の仕分け時

現場で使う小物部品の仕分け用に札をつけて整理しており、わかりやすいです。

対象商品:
23729003
2020-12-26
用途:
機器の施工完了のチェック札として
建設業・工事業

色々と検索した結果、一番安かったので。発送も早くて助かりました。
商品についてはしっかりしたプラスチックケースに入っていて良かったです。

対象商品:
23729037
2019-02-12
用途:
会社の油類の分別に使用した

非常に良い
ホームセンターを数軒廻ったが、意外に販売していなくて、ここで買いました。

対象商品:
23729055
2018-04-06
用途:
冷却配管に使用
製造業

箱に入っていて管理がしやすいです。
他メーカーを調べると、安い物は100名単位。
でもこれは25枚単位で買えるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする