オープン工業
オープン工業の 店舗運営用品
オープン工業の キャッシャー/レジ・会計用品
オープン工業の 番号札
スチロール番号札
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
23729107
品番
BF-50-BU
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途が広がる黒色登場!
色
青
番号
1〜25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×60×2.7
材質
再生スチロール
穴径(Φmm)
5
用途
お店やホテル・旅館等で
トラスコ品番
835-5200
グリーン購入法
適合