ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨(空圧)
ヤナセ(柳瀬)の サンダー/ポリッシャー
TOPミニサンダーセラミックキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
23729545
品番
S-SET2
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
パワフルな回転力のミニサンダー+高速研削のユニTOPディスクミニセラミック
回転数(min
-1
[r.p.m])
22
ディスク径(Φmm)
Φ58(Φ50)
付属品
交換用スパナ・レギュレーター・カプラ(RC1/4)・六角レンチ・ユニTOPディスクミニセラミックΦ50(#60,#80)各10枚
全長(mm)
140
質量(g)
530
使用圧力(MPa)
0.44〜0.58
グリップ径(Φmm)
40
空気消費量(m
3
/min)
0.594
排気方向
側方
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカ直送商品商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
【YANASE】セラミックディスク セラミック砥材でより早く、力強く
参考になった
【YANASE】TOPミニサンダー
参考になった