共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 文房具
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 事務用テープ
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の セロハンテープ
セロハン粘着テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻)
テープ幅(mm)
12
注文コード
23729597
品番
HC-080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
基材のフィルムはパルプを原料とした天然素材、粘着剤は天然ゴムなので、自然に優しく、環境を汚しません。静電気が起こらないテープです。
テープ幅(mm)
12
色
透明
基材
セロハンフィルム
テープ長さ(m)
35
粘着剤
ゴム系
総厚(mm)
0.05