共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 文房具
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 事務用テープ
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の セロハンテープ
セロハン粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
23729615
品番
HC-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
基材のフィルムはパルプを原料とした天然素材、粘着剤は天然ゴムなので、自然に優しく、環境を汚しません。静電気が起こらないテープです。
テープ幅(mm)
18
色
透明
基材
セロハンフィルム
テープ長さ(m)
35
テープ種類
大巻
粘着剤
ゴム系
RoHS指令(10物質対応)
対応
総厚(mm)
0.05
グリーンマーク
認定