自重堂
自重堂の プロテクティブスニーカー
セーフティースニーカー S2151
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
23730367
品番
S2151
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
サイズ(cm)
25.5
色
ネービー
足幅
3E
形状
ローカット
規格
JSAA B種
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA、合成ゴム(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)
350(26.0cm)
機能
軽量
材質(先芯)
樹脂
色番
011
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー